Kuitututka - R240-QIP SM/MM tutka
FiberMASTER Quad OTDR SC connectors, Inspection port, Power meter, Power Adapter (1)
Sähkönumero:
6710031
GTIN:
5056310400912
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FiberMASTER Quad OTDR SC liittimillä, portti videomikroskoopille, Tehomottari, Verkkolaite (1), USB johto (1), Näyttökynä (2), Laukku (1), Kantohihna (1), Puhdistuskynä 1.25mm (1) ja 2.5mm (1), MM LC-SC kaapeli 2m (1), MM SC-SC kaapeli 2m (1), SM LC-SC kaapeli 2m (1), SM SC-SC kaapeli 2m (1), Tehomittarin liittimet (LC,SC,FC,ST,1.25mm UNIV, 2.5mm UNIV), Pikaohje englanniksi (1)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuitututka
- Tuotenimi: R240-QIP SM/MM tutka
- Tavaramerkki: TREND NETWORKS
- GTIN: 5056310400912
- Toimittajan tuotekoodi: R240-QIP
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.6 kg
- Tilavuus: 33.88 L
- Pituus: 440 mm
- Leveys: 220 mm
- Korkeus: 350 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkon mitta-/testilaite
Kirjoita arvostelu