Kuitumittaustarvike - Mittakuitu 500m SC UPC SM
Sähkönumero:
6705806
GTIN:
6416280460641
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tempo LC500SCUPCSM - Mittakuitu 500m SC UPC SM
LC500SCUPCSM on 500 metrin mittakuitu, soveltuu niin etu- kuin takamittakuituna. Käytetään yhdessä OTDR-kuitututka laitteiden kanssa kompensoimaan ns. kuollutta aluetta (EDZ), mitattaessa pitkiä kaapeliväliä. OTDR-kuitututkat eivät normaalisti pysty mittaamaan tarkasti mittauksen alkumetrejä ja vastaavasti kuituyhteyden loppua. Tähän tarkoitukseen tarvitaan mittakuituja.
Tekniset tiedot:
Kuitu G.652D (SM)
Vaimennus <1dB @1310nm
Hännät 3mm 1m
Liitin SC/APC x2
Koko 140x96x33mm
Paino 0,35kg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuitumittaustarvike
- Tuotenimi: Mittakuitu 500m SC UPC SM
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280460641
- Toimittajan tuotekoodi: LC500SCUPCSM
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 27 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittalaitteen tarvikkeet/varaosat
- Pistoketyyppi: Muu
- Virrankestoisuus: 0 A A
- Eriste: Muu
- Ylijännitesuojausluokka: Muu
- Salkku/kassi: Kyllä
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: mittauskaapeli
- Sarja: Ei
- Maksimikäyttöjännite: 0 V V
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu