Kova Polyuretaani Putki - TUH0858B-100
Kova Polyuretaani Putki
Sähkönumero:
AAA8059
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kova Polyuretaani Putki
- Tuotenimi: TUH0858B-100
- Tavaramerkki: SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET
- Toimittajan tuotekoodi: 00121001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.04 kg
- Tilavuus: 16.2 L
- Pituus: 450 mm
- Leveys: 450 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka:
- Väri: Musta
- Seinämän paksuus: 1.1 mm mm
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo: 60 °C °C
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo: -20 °C °C
- Taivutussäde: 24 mm mm
- Ulkohalkaisija: 8 mm mm
- Letkun materiaali: PUR (polyuretaani)
- Sisähalkaisia: 5.8 mm mm
- Maksimikäyttöpaine, 20 °C: 8 bar bar
Kirjoita arvostelu