Koukku, ulkokulma 10-100 par - PU 5 K 12 KS, Koukku ulkokulma
L250+150 D40 d12 M12x120
Sähkönumero:
5024705
GTIN:
6410050247050
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ulkokulma 10 -100 par.
Käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden kiinnitykseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Koukku, ulkokulma 10-100 par
- Tuotenimi: PU 5 K 12 KS, Koukku ulkokulma
- Yleisnimi: Koukku
- Tavaramerkki: SALOMAAN KONEPAJA
- GTIN: 6410050247050
- Toimittajan tuotekoodi: 5024705
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.82 kg
- Tilavuus: 1.829 L
- Pituus: 460 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Materiaali: Teräs
- Tuoteluokka: Kierrekoukku
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
Kirjoita arvostelu