Kotelo, kirkas kansi, ruuvit - EKJB 130T 280x190x130
Kotelo PC, kirkas läpinäkyvä kansi
Sähkönumero:
3425456
GTIN:
6418074013750
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kotelo, kirkas kansi, ruuvit
- Tuotenimi: EKJB 130T 280x190x130
- Yleisnimi: Asennuskotelo PC
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074013750
- Toimittajan tuotekoodi: 2538113
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.018 kg
- Tilavuus: 7.182 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Harmaa
- Leveys: 190 mm mm
- Korkeus: 280 mm mm
- Syvyys: 130 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Ei
- Ovien lukumäärä: 1
- Lukkojen lukumäärä: 0
- EMC-versio: Ei
- Ikkunallisella ovella: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
- Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa: Ei
- Tuulettavalla ovella: Ei
- Pintamateriaali: Käsittelemätön
- Takaovella: Ei
- Uppoasennukseen: Ei
- Viistokatto: Ei
- Pylväskiinnitys: Kyllä
Kirjoita arvostelu