Kotelo ilman kantta - EKOE 280X280X100
Alaosa PC, Laippa-aihiot, 4x koko 2
Sähkönumero:
3420115
GTIN:
6418074000071
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kotelo ilman kantta
- Tuotenimi: EKOE 280X280X100
- Yleisnimi: Kotelon alaosa
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074000071
- Toimittajan tuotekoodi: 3530095
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.975 kg
- Tilavuus: 8.115 L
- Pituus: 277 mm
- Leveys: 279 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 280 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 280 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Soveltuu koteloleveydelle: 280 mm mm
- Soveltuu kotelosyvyydelle: 130 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Soveltuu kotelokorkeudelle: 280 mm mm
Kirjoita arvostelu