Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKPE 130G 380X280X130
Kotelo PC, harmaa kansi
Sähkönumero:
3425421
GTIN:
6418074013583
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kotelo, harmaa kansi, ruuvit
- Tuotenimi: EKPE 130G 380X280X130
- Yleisnimi: Asennuskotelo PC
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074013583
- Toimittajan tuotekoodi: 2538043
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.83 kg
- Tilavuus: 15.96 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Harmaa
- Leveys: 280 mm mm
- Korkeus: 380 mm mm
- Syvyys: 130 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Asennuslevyllä: Ei
- Ovien lukumäärä: 1
- Lukkojen lukumäärä: 0
- EMC-versio: Ei
- Ikkunallisella ovella: Ei
- Materiaali: Muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
- Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa: Ei
- Tuulettavalla ovella: Ei
- Pintamateriaali: Käsittelemätön
- Takaovella: Ei
- Uppoasennukseen: Ei
- Viistokatto: Ei
- Pylväskiinnitys: Kyllä
Kirjoita arvostelu