Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKOE 130G 280X280X130

Kotelo PC, harmaa kansi
Sähkönumero: 3425418
GTIN: 6418074013569
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kotelo, harmaa kansi, ruuvit
  • Tuotenimi: EKOE 130G 280X280X130
  • Yleisnimi: Asennuskotelo PC
  • Tuotesarja: EK
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074013569
  • Toimittajan tuotekoodi: 2538037

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.36 kg
  • Tilavuus: 10.584 L
  • Pituus: 280 mm
  • Leveys: 280 mm
  • Korkeus: 135 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 280 mm mm
  • Korkeus: 280 mm mm
  • Syvyys: 130 mm mm
  • RAL-numero: 7035
  • Asennuslevyllä: Ei
  • Ovien lukumäärä: 1
  • Lukkojen lukumäärä: 0
  • EMC-versio: Ei
  • Ikkunallisella ovella: Ei
  • Materiaali: Muovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK09
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
  • Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
  • Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa: Ei
  • Tuulettavalla ovella: Ei
  • Pintamateriaali: Käsittelemätön
  • Takaovella: Ei
  • Uppoasennukseen: Ei
  • Viistokatto: Ei
  • Pylväskiinnitys: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKOE 130G 280X280X130
Arvostele