Kotelo 4-mod IP40 - KOTELO 12424
KOTELO, 4 MODUULIA, IP40
Sähkönumero:
3411004
GTIN:
8000126124248
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kotelo 4-mod IP40
- Tuotenimi: KOTELO 12424
- Yleisnimi: Moduulikotelo pinta
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8000126124248
- Toimittajan tuotekoodi: KOTELO12424
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.135 kg
- Tilavuus: 1.22 L
- Pituus: 166 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Peitelevy keskuksiin
- Väri: Harmaa
- Leveys: 95 mm mm
- Korkeus: 160 mm mm
- Syvyys: 65 mm mm
- Rivien lukumäärä: 1
- Materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP40
Kirjoita arvostelu