Kosketussuoja 63A yksittäisv. - PMR595
Kosketussuoja, 52,5 x 45 mm, 63 A yksittäisvarokepesää varten
Sähkönumero:
3001081
GTIN:
6418677161315
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketussuoja 63A yksittäisv.
- Tuotenimi: PMR595
- Yleisnimi: Kosketussuoja
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677161315
- Toimittajan tuotekoodi: PMR595
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.093 L
- Pituus: 54 mm
- Leveys: 54 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tulppasulakkeen kosketussuoja
- Napojen lukumäärä: 1
- Varokealustan koko: DIII
Kirjoita arvostelu