Kosketinkiskotarvike Shopline - Shopline kytk.rasia vas VA
Kytkentärasia 3-vaihekosketinkiskon vasempaan päätyyn. valkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero:
1406539
GTIN:
7021983124319
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketinkiskotarvike Shopline
- Tuotenimi: Shopline kytk.rasia vas VA
- Yleisnimi: Kosketinkiskotarvike
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021983124319
- Toimittajan tuotekoodi: 312431
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.125 L
- Pituus: 99 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköinen yksikkö ramppivalaisinjärjestelmään
- Suojausluokka: I
- Leveys: 35 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 0...0 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 99 mm mm
- Korkeus/syvyys: 36 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: Muu
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Ei ole
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Ei ole
- Nimellisjännitealue: 220...250 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP00
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Värilämpötila-alue: 0...0 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 0 lm lm
- Valon väri: Muu
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Muu
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0
- Järjestelmän enimmäisteho: 0 W W
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
Kirjoita arvostelu