Kosketinkisko - XTS 4400-3
Global Trac Pro, kosketinkisko 4000mm valkoinen
Sähkönumero:
1450709
GTIN:
6410014507091
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tekninen informaatio
3-vaih. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketinkisko
- Tuotenimi: XTS 4400-3
- Yleisnimi: Kosketinkisko
- Tuotesarja: GLOBAL trac
- Tavaramerkki: GLOBAL TRAC
- GTIN: 6410014507091
- Toimittajan tuotekoodi: XTS4400-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.44 kg
- Tilavuus: 4.884 L
- Pituus: 4000 mm
- Leveys: 33 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kosketinkisko
- Suojausluokka: I
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 36 mm mm
- Korkeus: 32 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Kiskoasennus: Ei
- Ryhmien/vaiheiden lukumäärä: 3
- Taivutettava: Ei
- Pituus: 4000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe: 3600 W W
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Pintamateriaali: Matta
Kirjoita arvostelu