Kosketinkisko Unipro - T34W Al 34x33x4000 VAL
3-v kosketinkisko 400V/16A pituus 4 m valkoinen
Sähkönumero:
1459104
GTIN:
6438378023804
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laadukas, pinta-asennettava 3-vaihe kosketinskisko kaikkiin valaiseviin asennuksiin. Kosketinkiskoja on saatavilla useissa eri väreissä, kiskon materiaalina on puristettu alumiini. unipro® -kosketinkisko on loistava valinta suunniteltaessa valaistusta rakennukseen, jossa lopputulos tulee olla siistiä ja huoliteltua. Erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, kahvilat, kaupat ja kuntosalit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketinkisko Unipro
- Tuotenimi: T34W Al 34x33x4000 VAL
- Yleisnimi: Kosketinkisko
- Tuotesarja: Unipro
- Tavaramerkki: UNIPRO
- GTIN: 6438378023804
- Toimittajan tuotekoodi: UNIPRO T34W
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.11 kg
- Tilavuus: 5.772 L
- Pituus: 4000 mm
- Leveys: 37 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kosketinkisko
- Suojausluokka: I
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 33.5 mm mm
- Korkeus: 32.5 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Ryhmien/vaiheiden lukumäärä: 3
- Taivutettava: Ei
- Pituus: 4000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe: 4000 W W
- Nimellisjännitealue: 250...400 V V
- Pintamateriaali: Kiiltävä
Kirjoita arvostelu