Kosketinkisko - GB2200-3
Global Trac Base, kosketinkisko 2000mm valkoinen
Sähkönumero:
1450907
GTIN:
6410014509071
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tekninen informaatio
1-piirinen (P+N+PE)
Un 250V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketinkisko
- Tuotenimi: GB2200-3
- Yleisnimi: Kosketinkisko
- Tuotesarja: GLOBAL trac
- Tavaramerkki: GLOBAL TRAC
- GTIN: 6410014509071
- Toimittajan tuotekoodi: GB2200-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.01 kg
- Tilavuus: 1.2 L
- Pituus: 2000 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kosketinkisko
- Suojausluokka: I
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 30 mm mm
- Korkeus: 20 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Kiskoasennus: Ei
- Ryhmien/vaiheiden lukumäärä: 1
- Taivutettava: Ei
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe: 3600 W W
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
Kirjoita arvostelu