Kosketinelementti Eaton - M22-KC10 1s pohja-asennus
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kosketinelementti Eaton
- Tuotenimi: M22-KC10 1s pohja-asennus
- Yleisnimi: Kosketinelementti
- Tuotesarja: RMQ-TITAN
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015082163808
- Toimittajan tuotekoodi: 216380
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 37 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hälytys-/apukosketin
- Asennustapa: Lattiaan kiinnitettävä
- Malli / Tyyppi: Asennus ylös
- Lampunpidin: Ei ole
- Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V: 6 A A
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Virhesignaalikoskettimien määrä: 0
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0