Korotusrengas ruuveineen - EKPZR 380X28050

Korotuskehys 50 mm, koteloille:, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
Sähkönumero: 3420070
GTIN: 6418074005755
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Korotusrengas ruuveineen
  • Tuotenimi: EKPZR 380X28050
  • Yleisnimi: Korotuskehys
  • Tuotesarja: EK
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074005755
  • Toimittajan tuotekoodi: 3730141

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.551 kg
  • Tilavuus: 5.32 L
  • Pituus: 380 mm
  • Leveys: 280 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 278 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Korkeus: 378 mm mm
  • Syvyys: 50 mm mm
  • RAL-numero: 7035
  • Soveltuu koteloleveydelle: 278 mm mm
  • Soveltuu kotelosyvyydelle: 130 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Soveltuu kotelokorkeudelle: 378 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Korotusrengas ruuveineen - EKPZR 380X28050
Arvostele