Korotusosa jakorasioille 45mm - AK 14
Jakorasiat, uppoasennusKorotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisätä 45 mm.
Sähkönumero:
1152195
GTIN:
6410011521953
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasiat, uppoasennus
Korotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisätä 45 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Korotusosa jakorasioille 45mm
- Tuotenimi: AK 14
- Yleisnimi: Korotusrengas
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011521953
- Toimittajan tuotekoodi: AK14
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.054 kg
- Tilavuus: 0.618 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Korotusrengas
- Asennustapa: Onteloseinä
- Leveys: 94 mm mm
- Käyttökohde: laiteliitin
- Muoto: Pyöreä
- Halkaisija: 94 mm mm
- Suojakannella: Ei
- Pituus: 135 mm mm
- Korotuskorkeus: 45 mm mm
- Korotusrengas: Kyllä
Kirjoita arvostelu