Korokepidin sähkösinkitty - KOPI Pk36 39-48mm
Putkipidin (korokepidin), sähkösinkitty.
Sähkönumero:
1324336
GTIN:
6416031422089
Tuotteen minimi tilauserä on 25 KPL
KOPI on sinkitystä teräksestä valmistettu ruuvattava kaapelien ja putkien korokepidin. Putkipitimet on tehokkainta kiinnittää ruuveilla, tulpallisilla ruuveilla, LYT-lyöntitulpilla tai muilla läpiasennettavilla kiinnikkeillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Korokepidin sähkösinkitty
- Tuotenimi: KOPI Pk36 39-48mm
- Yleisnimi: Putkikiinnike
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031422089
- Toimittajan tuotekoodi: 9640042208
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 300
- Peruserä: 25
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.048 kg
- Tilavuus: 0.052 L
- Pituus: 39 mm
- Leveys: 79 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pantakiinnike
- Väri: Sinkki
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Kiinnitystapa: ruuvaus
- Kaapelien/putkien lukumäärä: 1
- Halkaisija: 39...48 mm mm
- Muovipinnoitettu: Ei
- Etäisyys seinästä: Kyllä
Kirjoita arvostelu