Kontrollikytkin Artic - 2/16A/250V/IP44 PR 2X val

Artic Pinta IP44 2K-Kytkin valkoinen
Sähkönumero: 2000204
GTIN: 6438054015673
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Artic pinta-asennettavat kytkimet ovat erittäin kestäviä ja käyttövarmoja
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin IP44
Ajaton ulkomuoto on tyylikäs vielä vuosienkin kuluttua
Virran- ja jännitteenkesto 10A tai 16A sekä 250V tai 400V
Saatavana ruuvi- tai jousiliittimin

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kontrollikytkin Artic
  • Tuotenimi: 2/16A/250V/IP44 PR 2X val
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: Artic
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 6438054015673
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE0119202

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.095 kg
  • Tilavuus: 0.223 L
  • Pituus: 72 mm
  • Leveys: 62 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
  • Käyttötapa: Keinuvipu/painike
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Kyllä
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Valaisu: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Takaisinkytkentäliitin: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Valaistuksen tyyppi: Hohtolamppu
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: 2-napainen kytkin
  • Vipujen määrä: 1
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
  • Painikekytkin: Ei
  • Pesukonekytkin: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
  • Laitteen leveys: 60 mm mm
  • Laitteen korkeus: 75 mm mm
  • Laitteen syvyys: 47 mm mm
  • Valaistustoiminto: valaistu (päällä)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kontrollikytkin Artic - 2/16A/250V/IP44 PR 2X val
Arvostele