Kontaktori - DILEM-10(230V50HZ240V60HZ)
Ohjauskontaktorit
DILER-ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 3 A ja 6 A). Minikontaktorin kotelossa.
DIL A -ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 4 A ja 6 A). Tehokontaktorin kokoinen, ohjauspiirien kytkentään.
Kontaktorit
DIL EEM, DIL EM, DIL EM12 -minikontaktorit, käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisjännitteet 230 V, 400 V, 660 V. Nimellisvirrat 6,6 A, 9 A, 12 A. Minikontaktorin kotelossa.
DIL M -tehokontaktorit tehopiirien, asynkroni moottoreiden ja muiden induktiivisten kuormien kytkemiseen. Käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisvirrat 7 A – 1600 A.
DIL H -kontaktorit, nimellisvirta 1400...2600 A. Sopii resistiivisten kuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1. Sisään rakennettu 4 apukosketinta.
DIL K -kontaktorit kapasitanssikuormien kytkemiseen. Kestävät hyvin koskettimien väliin syntyvää valokaarta. Koskettimet on varustettu purkausvastuksilla. DIL L-valaistuksen ohjaukseen, käyttöluokka AC-5a ja AC-5b.
DILM P -nelinapaiset kontaktorit, nimellisvirta 20...200 A, aktiivikuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kontaktori
- Tuotenimi: DILEM-10(230V50HZ240V60HZ)
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015080517863
- Toimittajan tuotekoodi: 51786
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.175 kg
- Tilavuus: 0.173 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 48 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Ei
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 9 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 22 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 230...230 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz: 240...240 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 0...0 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC
- Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V: 6.6 A A
- Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V: 3 kW kW