Kontaktori 9A 24VDC 1s - LP1K0910BD
TeSys K minikontaktori 9A/4kW/AC3. 20A/AC1. 3NO pääkosketinta 1NO apukosketinta 24VDC kela 3W
Sähkönumero:
3886596
GTIN:
3389110363241
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tesys K pienoiskontaktorit
- Yhteiset lisätarvikkeet kaikille kokoluokille: 6, 9 ja 12 A / AC3.
- Ohjauspiirit: AC, DC, pienitehehontarpeinen DC ja hiljainen käyntiääni/kytkentä.
- Käyttö: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, AC3 ja AC4
- Liittimet: ruuviliittimet, Faston-liittimet, jousiliittimet ja liitynnät piirikortteihin.
- TeSys K on täydellinen sarja kontaktoreita suoriin tai suunnanvaihtokäyttöihin.
- Kontaktoreiden suorituskyky/koko-suhde on parasta markkinoilla ja ne integroituvat saumattomasti kaikkiin sovelluksiin.
Loistava valinta kaikenlaisiin käyttökohteisiin:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen
- Yksinkertaiset ohjaukset
- Sovellukset, joissa vaaditaan hiljaista käyntiääntä ja kytkentää.
- Pienitehontarpeiset kontaktorit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tehoa ohjataan suoraan ohjelmoitavan logiikan lähdöiltä, ilman välireleitä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kontaktori 9A 24VDC 1s
- Tuotenimi: LP1K0910BD
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tuotesarja: TeSys
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110363241
- Toimittajan tuotekoodi: LP1K0910BD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.208 L
- Pituus: 67 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Ei
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 9 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 20 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 24...24 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: DC
- Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V: 6 A A
- Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V: 2.2 kW kW
Kirjoita arvostelu