Kontaktori 5,5kW/400V 1s - 3RT2017-1AP01
S00, 5.5KW/400V, AC-3, 1NO,AC 230V 50/60HZ,
Sähkönumero:
3720604
GTIN:
4011209783980
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-napainen, runkokoko S00 ruuviliitin
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kontaktori 5,5kW/400V 1s
- Tuotenimi: 3RT2017-1AP01
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209783980
- Toimittajan tuotekoodi: 3RT2017-1AP01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.23 kg
- Tilavuus: 0.24 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Kyllä
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 5.5 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 12 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 22 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 230...230 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz: 230...230 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: -99999...-99999 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC
- Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V: 8.5 A A
- Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V: 4 kW kW
Kirjoita arvostelu