Kontaktori 100-250V AC/DC - AF16-30-10-13
KONTAKTORI, 100-250V50/60HZ-DC
Sähkönumero:
3706243
GTIN:
3471523110632
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.
Edut
- Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
- Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
- Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
- Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
- AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
- Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
- 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
- Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
- Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
- Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
- Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kontaktori 100-250V AC/DC
- Tuotenimi: AF16-30-10-13
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 3471523110632
- Toimittajan tuotekoodi: AF16-30-10-13
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.286 kg
- Tilavuus: 0.343 L
- Pituus: 78 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Ei
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 18 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 30 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: 100...250 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ: 100...250 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 100...250 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC/DC
Kirjoita arvostelu