Kontaktori 100-250V AC/DC - AF12-30-10-13

KONTAKTORI, 100-250V50/60HZ-DC
Sähkönumero: 3706222
GTIN: 3471523110335
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-napaiset AF-kontaktorit

Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut

  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
  • Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä

Ominaisuudet

  • Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
  • 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
  • Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
  • Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
  • Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
  • Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kontaktori 100-250V AC/DC
  • Tuotenimi: AF12-30-10-13
  • Yleisnimi: Kontaktori
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 3471523110335
  • Toimittajan tuotekoodi: AF12-30-10-13

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.285 kg
  • Tilavuus: 0.339 L
  • Pituus: 78 mm
  • Leveys: 87 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kontaktori, AC
  • Laajennettava: Ei
  • Mitoitusteho AC-3, 400 V: 5.5 kW kW
  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 12 A A
  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 28 A A
  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: 100...250 V V
  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ: 100...250 V V
  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 100...250 V V
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Ohjausjännitteen tyyppi: AC/DC
  • Mitoituskäyttöteho NEMA: 3.729 kW kW
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kontaktori 100-250V AC/DC - AF12-30-10-13
Arvostele