Kompaktikatkaisija 250A 3P 200kA - T4V 250 FF 3p TMA 250-2500
Tmax T-tuotteet sopivat suojaukseen 250 - 3200 A. 3- ja 4-napaisia katkaisijoita on saatavana kiinteänä versiona. Koot T4 ja T5 ovat lisäksi saatavana ulosotettavina ja koot T4, T5, T6, T7 ja T8 ulosvedettävinä versioina.
Sähkönumero:
3655150
GTIN:
8015644553487
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tmax T-tuotteet sopivat suojaukseen 250 – 3200 A. 3- ja 4-napaisia katkaisijoita on saatavana kiinteänä versiona. Koot T4 ja T5 ovat lisäksi saatavana ulosotettavina ja koot T4, T5, T6, T7 ja T8 ulosvedettävinä versioina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kompaktikatkaisija 250A 3P 200kA
- Tuotenimi: T4V 250 FF 3p TMA 250-2500
- Yleisnimi: Kompaktikatkaisija
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8015644553487
- Toimittajan tuotekoodi: 1SDA054251R1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 18.75 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tehokatkaisija sähkönjakeluun
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 250 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Mitoitusjännite: 690...690 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Päävirtapiirin liitännän suunta: etupuolella
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Pulttiliitos
- Ohjauselementin tyyppi: vipu
- Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus: Ei
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz: 200 kA kA
- Sopii DIN-kiskoasennukseen: Ei
- Sisäänrakennettu maasulkusuojaus: Ei
- Moottoriohjain valittavissa: Kyllä
- Laitteen rakenne: Sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
- DIN-kiskoasennusmahdollisuus: Ei
- Kokonainen laite suojayksiköllä: Kyllä
- Integroitu alijännitelaukaisija: Ei
Kirjoita arvostelu