Kojevastake,pinta - 24143 3PNE 32A 400V IP44

Kojevastake,pinta
Sähkönumero: 2429181
GTIN: 4024941241434
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kojevastake,pinta
  • Tuotenimi: 24143 3PNE 32A 400V IP44
  • Yleisnimi: Kojevastake
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 4024941241434
  • Toimittajan tuotekoodi: 24143

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.27 kg
  • Tilavuus: 1.118 L
  • Pituus: 131 mm
  • Leveys: 97 mm
  • Korkeus: 88 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kojepistotulppa (CEE)
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Materiaali: Muovi
  • IEC-luokitettu virran voimakkuus: 32 A A
  • Liitäntätapa: Ruuviliitos
  • Pistokkeen kulma: suorakulmainen
  • Vaiheen muunnin: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Armeijakäyttöön: Ei
  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti: 6 h h
  • Tunnisteväri: Punainen
  • Jännite EN 60309-2 mukaan: 400 V (50+60 Hz) punainen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kojevastake,pinta - 24143 3PNE 32A 400V IP44
Arvostele