Kojerasia nysätön HF - AU 3.2
Sähkönumero:
1152364
GTIN:
6410011523643
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kojerasiat, uppoasennus
Rasian sivuilla on 5 kpl nysäaihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Rasiat yhdistetään toisiinsa yhdyskappaleella PMR474. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojerasia nysätön HF
- Tuotenimi: AU 3.2
- Yleisnimi: Kojerasia
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011523643
- Toimittajan tuotekoodi: AU3.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.287 L
- Pituus: 71 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia uppoasennukseen
- Asennustapa: uppoasennus
- Malli / Tyyppi: Yksittäinen
- Muoto: Pyöreä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Rakennetyyppi: liitäntärasia (pyöreä/neliö)
- Sisäsyvyys: 45 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 0
- Kiinnitystapa: Ruuvi
- Suojavaruste: Napsautettava
- Sähkölaitteiden lukumäärä: 1
- Sopii putken halkaisijalle: 20/25 mm
- Liittimien napamäärä: 0
- Syvyys: 71...71 mm mm
- Kiintonysien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu