Kojerasia matala - HW 035
HW 035 Levyseinärasia IP30, 68 mm #, 35mm
Sähkönumero:
1155005
GTIN:
4013902170968
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojerasia matala
- Tuotenimi: HW 035
- Yleisnimi: Kojerasia
- Tuotesarja: HW
- Tavaramerkki: SPELSBERG
- GTIN: 4013902170968
- Toimittajan tuotekoodi: 92003501
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.176 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia uppoasennukseen
- Asennustapa: Onteloseinä
- Väri: Vihreä
- Leveys: 68 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Halkaisija: 68 mm mm
- Rakennetyyppi: laiteliitin
- Sisäsyvyys: 33 mm mm
- Pituus: 68 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Tuulenpitävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP30
- Kannen muoto: Ei ole
- Syvyys: 35...35 mm mm
- Soveltuu seinä/levy vahvuuksille: 1...20 mm mm
- Väliseinällä: Ei
- Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä: 0
- Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu