Kojepistorasia - E-71070 1PNE 16A 250V IP20

Sukopistorasia 16A/250V sähköajoneuvon ja auton lataukseen DIN EN 62196-1. Kestää jatkuvaa 16A virtaa
Sähkönumero: 2529006
GTIN: 6410025290067
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Sukopistorasia autolataukseen.  Testattu DIN EN 62196-1:2012-1 VDE 0620,-1 IEC 61851-1
Suojaluokka IP20. Ilman läppäkantta
Varustettu indikointiin soveltuvalla sulketuvalla apukoskettimella. Kestää jatkuvaa 16A virtaa. Laippakoko 50x50mm,reikäväli 38x38mm.  Sopii suoraan vanhan autolämmityskotelon sukopistrasian tilalle.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kojepistorasia
  • Tuotenimi: E-71070 1PNE 16A 250V IP20
  • Yleisnimi: Kojepistorasia
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 6410025290067
  • Toimittajan tuotekoodi: E-71070

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.055 kg
  • Tilavuus: 0.177 L
  • Pituus: 49 mm
  • Leveys: 68 mm
  • Korkeus: 53 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Data/AV-peitelevy
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kojepistorasia - E-71070 1PNE 16A 250V IP20
Arvostele