Kojeliitin - KKL2X240LR
KKL2x240LR Alumiiniliitin, tinattu ja rasvattu, pultti M12mm
Sähkönumero:
1942131
GTIN:
6419410378755
Tuotteen minimi tilauserä on 16 KPL
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 35 - 240mm
Cu 35 - 240mm
Ruuvikiinnitys, pultti M12
Kiinnitys lavan oikealle tai vasemmalle puolelle
Kiristys kuusiokolo avain: AV 8 / HEX 8
Vääntömomentti:
25 (35 - 120mm)
55 (150 - 240mm)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojeliitin
- Tuotenimi: KKL2X240LR
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410378755
- Toimittajan tuotekoodi: KKL2X240LR (ALUMIINI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 16
- Peruserä: 16
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 0.19 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 61 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 35...240 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 35...240 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 35...240 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 35...240 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 850 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 53 mm mm
- Syvyys: 65 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu