Kojeliitin - KKL2X150LR
KKL2x150LR Alumiiniliitin, tinattu ja rasvattu, pultti M12mm
Sähkönumero:
1942130
GTIN:
6419410300459
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 25 - 150mm
Cu 25 - 150mm
Ruuvikiinnitys, pultti M12
Kiinnitys lavan oikealle tai vasemmalle puolelle
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (25 - 50mm)
22 (70 - 95mm)
38 (120 - 150mm)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kojeliitin
- Tuotenimi: KKL2X150LR
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410300459
- Toimittajan tuotekoodi: KKL2X150LR (ALUMIINI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.11 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 48 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 25...150 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 25...150 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 25...150 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 25...150 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 640 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
- Korkeus: 44 mm mm
- Syvyys: 63 mm mm
- Soveltuu johdinmateriaalille: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu