Kohokiinnike 12-47mm - SO70 kohokiinnike 12-47mm
Etäisyys seinästä 40mm, ei sisällä naulaa
Sähkönumero:
5025089
GTIN:
6418677404863
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Kohokiinnikettä SO70 käytetään kaapelin kiinnittämiseen pylvääseen tai seinään. Runko on pakkasen- ja UV-säteilynkestävää muovia. Etäisyys alustasta on 40 mm. Ei sisällä naulaa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kohokiinnike 12-47mm
- Tuotenimi: SO70 kohokiinnike 12-47mm
- Yleisnimi: Kohokiinnike
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677404863
- Toimittajan tuotekoodi: SO70
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.24 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pantakiinnike
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: liimaus
- Halkaisija: 12...47 mm mm
- Nimellishalkaisija: 47 mm mm
Kirjoita arvostelu