Kohdevalaisin - Led-Profil 116 LUX 4000K 25W
Led-Profil 116. 62709. 25W. 24V. IP44. 50lm/W. alu
Sähkönumero:
4129652
GTIN:
6438400000612
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LIMENTE LED PROFIL LUX, 1 x LED-valaisin
Yhtenäisen ja tehokkaan valon antava LED-lista, jonka kiinnitys tapahtuu mukana olevien asennuskiinnikkeiden avulla. Käyttökohteina esimerkiksi keittiön välitilat, kirjahyllyt, vaatekomeroiden sisävalona tai epäsuoranavalona kaapistojen päällä. IP luokituksen ja valaisimen jäykän runkorakenteen ansiosta erinomainen vaihtoehto myös kuivauskaapin alle. Profil LUX:ia on saatavissa neljää eri pituutta. Valaisimessa on vakiona kolme metriä pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä voi tilata jatkojohdon (3 m), tuotenro 681588. Jatkojohtoja voi liittää max 1 kpl / valaisin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kohdevalaisin
- Tuotenimi: Led-Profil 116 LUX 4000K 25W
- Yleisnimi: Kohdevalaisin
- Tavaramerkki: LIMENTE
- GTIN: 6438400000612
- Toimittajan tuotekoodi: 62709
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.44 kg
- Tilavuus: 1.219 L
- Pituus: 1190 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 17 mm mm
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.34 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Alumiini
- Pinnan suojaus: Muu
- Jännitetyyppi: DC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 1160 mm mm
- Korkeus/syvyys: 9 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 24...24 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1050 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 102000 h h
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Kyllä
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Kyllä
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Seinäasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 25 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 1050...1050 lm lm
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 50 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): F
Kirjoita arvostelu