Kohdevalaisin - 550LM CCT DIM 40D IP65/IP20 WH

Philips Ledinaire All-in Spot kohdevalaisin RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH. Valovirta 550lm, teho 6W, valotehokkuus 91lm/W, vaihdettava värilämpötila 2700/3000/4000K, himmennettävä, ON/OFF, elinikä 50 000h (L65), IP65/IP20, suunnattava, valkoinen
Sähkönumero: 4151376
GTIN: 8720169208827
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Philips Ledinaire All-in Spot suunnattava kohdevalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 550 lm
  • Teho: 6 W
  • Valotehokkuus: 91 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 2700/3000/4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 40°
  • Suunnattava
  • Himmennettävä
  • IP65 edestä, IP20 takaa ja IK03-luokitus
  • Käyttölämpötila: -20 ... +40 °C
  • Asennusaukon halkaisija: 68 mm
  • Valaisimen korkeus 43 mm, solveltuu ahtaisiin alakattoihin
  • Asennus suoraan eristeeseen
  • 3-napainen pikaliitin
  • Valasimen väri: valkoinen, saatailla myös vaihdettava hopea kehys (4151379) ja kultainen kehys (4151378) sekä valasin mustalla kehyksellä (4151377)
  • Elinikä: 50 000 h (L65)
  • 5 vuoden takuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus, asuntovalaistus
  • Kohdevalaistus
  • Kylpyhuoneet ja WC-tilat (IP65 etupuolelta)

Signify on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2020.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kohdevalaisin
  • Tuotenimi: 550LM CCT DIM 40D IP65/IP20 WH
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8720169208827
  • Toimittajan tuotekoodi: 929003322502

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.25 kg
  • Tilavuus: 1.144 L
  • Pituus: 130 mm
  • Leveys: 88 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kohdevalaisin - 550LM CCT DIM 40D IP65/IP20 WH
Arvostele