Kiuas Harvia - Club K15G 15kW
Harvia Club K15G E-malli 15 kW steel
Sähkönumero:
8260715
GTIN:
6410082607150
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (14-24m3 saunaan). Teho: 15 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiuas Harvia
- Tuotenimi: Club K15G 15kW
- Yleisnimi: Lattiakiuas
- Tuotesarja: Club
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6410082607150
- Toimittajan tuotekoodi: HRKG150400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 23.5 kg
- Tilavuus: 169.178 L
- Pituus: 515 mm
- Leveys: 450 mm
- Korkeus: 730 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
- Asennustapa: vapaasti seisova
- Leveys: 505 mm mm
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 430 mm mm
- Teho: 15 kW kW
Kirjoita arvostelu