Kiuas Harvia - Club K11G 11kW
Väri teräs. Teho 11.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 45 cm. Syvyys 51 cm. Korkeus 74 cm. Paino 21.6 kg. Saunan koko 9-16 m3. Maksimikivimäärä 60 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohj
Sähkönumero:
8260711
GTIN:
6410082607112
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (9-16m3). Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiuas Harvia
- Tuotenimi: Club K11G 11kW
- Yleisnimi: Lattiakiuas
- Tuotesarja: Club
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6410082607112
- Toimittajan tuotekoodi: HRKG110400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 21.6 kg
- Tilavuus: 169.83 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 450 mm
- Korkeus: 740 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
- Asennustapa: vapaasti seisova
- Leveys: 505 mm mm
- Korkeus: 700 mm mm
- Syvyys: 430 mm mm
- Teho: 11 kW kW
Kirjoita arvostelu