Kiuas Harvia - Cilindro PC70
Harvia Cilindro PC70 7 kW steel
Sähkönumero:
8261006
GTIN:
6410082610068
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 6-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiuas Harvia
- Tuotenimi: Cilindro PC70
- Yleisnimi: Lattiakiuas
- Tuotesarja: Cilindro
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6410082610068
- Toimittajan tuotekoodi: HPC700400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11.66 kg
- Tilavuus: 107.736 L
- Pituus: 960 mm
- Leveys: 335 mm
- Korkeus: 335 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiuas
- Asennustapa: vapaasti seisova
- Leveys: 320 mm mm
- Korkeus: 930 mm mm
- Syvyys: 320 mm mm
- Teho: 7 kW kW
Kirjoita arvostelu