Kiskoliitin 630A eristetty - ADI3M

ADI3M eristetty liitin yhteisliitoksiin
Sähkönumero: 5411223
GTIN: 7331980053797
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ABB on lanseerannut uuden ADI3M kiskoliitäntälaitteen, joka korvaa liitäntälaiteyhdistelmän ADB 3M & ADB 3M Kit. Uusi ADI3M on kiskoliitäntälaite, johon asennetaan erikseen tilattavat ADI300 syöttöliittimet (54 110 57). ADI3M säästää tilaa leveyssuunnassa ja helpottaa kaapeleiden asennusta jakokaapissa.
Vasen kuva: ADI3M
Oikeanpuoleinen kuva: ADI3M + 3 kpl ADI300

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kiskoliitin 630A eristetty
  • Tuotenimi: ADI3M
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 7331980053797
  • Toimittajan tuotekoodi: ADI3M

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 30
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.3 kg
  • Tilavuus: 0.565 L
  • Pituus: 95 mm
  • Leveys: 35 mm
  • Korkeus: 170 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Virtakiskoliitin
  • Soveltuu: Muu
  • Liittimen leveys: 37 mm mm
  • Soveltuu lattajohdinliitoksiin: Ei
  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin: Kyllä
  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin: Kyllä
  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie: 630 A A
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kiskoliitin 630A eristetty - ADI3M
Arvostele