Kiristysvanne Tespa ruostumat. - 3/8 , 9,5 mm, 30m/RULLA (TK401
Sähkönumero:
6456532
GTIN:
6410064565324
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiristysvanne Tespa ruostumat.
- Tuotenimi: 3/8 , 9,5 mm, 30m/RULLA (TK401
- Yleisnimi: Tespa-vanne
- Tavaramerkki: MASINO FASTENING OY
- GTIN: 6410064565324
- Toimittajan tuotekoodi: RB 138 NO 510010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.495 kg
- Tilavuus: 1.44 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Leveys: 9.5 mm mm
- Tuoteluokka: Kuparikisko
Kirjoita arvostelu