Kipinäsarvi taso-orsi - PSS715
Taso-orelle
Sähkönumero:
5024195
GTIN:
6418677401312
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Käytetään päällystetyillä avojohdoilla valokaarisuojaukseen. Sarvi asennetaan pulttiliitoksella orsitapin metalliselle kaulalle, sarven kärki ylöspäin ja valokaarisuojaliittimen suojasarvea päin. Kipinäväliksi asennetaan noin 130-150 mm (24 kV). Orsitapit on yhdistettävä johtavasti toisiinsa vähintään johtokyvyltään 50 mm² Cu-johtimella. PSS715 asennetaan taso-orrelle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kipinäsarvi taso-orsi
- Tuotenimi: PSS715
- Yleisnimi: Kipinäsarvi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677401312
- Toimittajan tuotekoodi: PSS715
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.105 kg
- Tilavuus: 2.636 L
- Pituus: 423 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännite- /maadoitussuojan tarvikkeet/varaosat
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: kierretankosarja
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu