Kiinnitystarvike - B4 MINI kuumasinkitty

Defem Seinäkiinnike B4 mini Kuumasinkitty
Sähkönumero: 1439298
GTIN: 7332227012980
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Defem seinäkiinnikkeet ja kannakkeet

- Lankahyllyjen seinäkiinnitykseen
- Varsikannakkeet tukevat leveitäkin hyllyjä hyvin alapuolelta 
- Seinäkiinnikkeet sopivat erityisen hyvin kapeille hyllyille

Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen

  • Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
  • Täyttävät paloturvallisuuden osalta standardien IEC 61537 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
  • Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kiinnitystarvike
  • Tuotenimi: B4 MINI kuumasinkitty
  • Yleisnimi: Seinäkannake
  • Tuotesarja: Defem
  • Tavaramerkki: Wibe Group      
  • GTIN: 7332227012980
  • Toimittajan tuotekoodi: 1149298

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 120
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.07 L
  • Pituus: 51 mm
  • Leveys: 55 mm
  • Korkeus: 25 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
  • Leveys: 23 mm mm
  • Malli / Tyyppi: seinäkannatin
  • Korkeus: 53 mm mm
  • Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
  • Pituus: 55 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 53...622 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kiinnitystarvike - B4 MINI kuumasinkitty
Arvostele