Kiinnityspidike Eaton - M22-A etulevyasennus

M22-A, ETULEVYASENNUS
Sähkönumero: 2335500
GTIN: 4015082163747
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin

Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K. 

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden. 

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella. 

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kiinnityspidike Eaton
  • Tuotenimi: M22-A etulevyasennus
  • Yleisnimi: Adapteri
  • Tuotesarja: RMQ-TITAN
  • Tavaramerkki: EATON
  • GTIN: 4015082163747
  • Toimittajan tuotekoodi: 216374

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.004 kg
  • Tilavuus: 0.012 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennusadapteri ohjauslaitteelle
  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä: 6
  • Upotushalkaisija: 22 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kiinnityspidike Eaton - M22-A etulevyasennus
Arvostele