Kiinnityskorvapakkaus - MB 10674
Seinäkiinnityssarja (4 kpl) , sis. ruuvit
Sähkönumero:
3423106
GTIN:
6418074030436
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiinnityskorvapakkaus
- Tuotenimi: MB 10674
- Yleisnimi: Seinäasennustarvike
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074030436
- Toimittajan tuotekoodi: 3770674
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.046 kg
- Tilavuus: 0.12 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Muu
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu