Kiinnitin seinäkannatt. Senzim - KK/KS20

Palonkestävä E90 Kiinnitin tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Sähkönumero: 1449486
GTIN: 6438377021269
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kiinnikkeellä KK kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kiinnitin seinäkannatt. Senzim
  • Tuotenimi: KK/KS20
  • Yleisnimi: Kiinnitystarvike
  • Tuotesarja: Tikashylly
  • Tavaramerkki: MEKA PRO
  • GTIN: 6438377021269
  • Toimittajan tuotekoodi: KK PG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.085 L
  • Pituus: 48 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 59 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmä asennustarvike
  • Väri: Sinkki
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Teräs
  • Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kiinnitin seinäkannatt. Senzim - KK/KS20
Arvostele