Kiinnike 4 x 13-32 mm - KOZ UNI 4x13-32 tilaa 2kpl=par
Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitys Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitys
Sähkönumero:
5250215
GTIN:
6410052502157
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelikiinnike KOZ UNI 4x13-32 4 x 13-32 mm, 2kpl = 1 kiinnitys
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiinnike 4 x 13-32 mm
- Tuotenimi: KOZ UNI 4x13-32 tilaa 2kpl=par
- Yleisnimi: Kiinnike
- Tavaramerkki: KOZ PRODUCTS
- GTIN: 6410052502157
- Toimittajan tuotekoodi: K032
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.198 kg
- Tilavuus: 0.662 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän putki-/kaapelikannake
Kirjoita arvostelu