Kiertosuuntamittari - KISU CT1
KiertosuuntamittariCT1 kiertosuuntamittari 400 V jännitteelle. Mittaus voidaan suorittaa turvallisesti eristeen päältä. Mittari näyttää puuttuvan vaiheen. Sisältää kantolaukun.
Sähkönumero:
6770920
GTIN:
6418677408762
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kiertosuuntamittari 400 V jännitteelle. Mittaus voidaan suorittaa turvallisesti eristeen päältä. Mittari näyttää puuttuvan vaiheen. Sisältää kantolaukun.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kiertosuuntamittari
- Tuotenimi: KISU CT1
- Yleisnimi: Kiertosuuntamittari
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677408762
- Toimittajan tuotekoodi: CT1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.75 kg
- Tilavuus: 1 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 71 pv
Tekniset tiedot
- Laitteen tyyppi: Muu
- Tuoteluokka: Työkalusauva
Kirjoita arvostelu