Kierretanko - M16AlumiiniL=3m
Sähkönumero:
1347716
GTIN:
6410013477166
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kierretanko
- Tuotenimi: M16AlumiiniL=3m
- Yleisnimi: Kierretanko
- Tavaramerkki: ETRA
- GTIN: 6410013477166
- Toimittajan tuotekoodi: 7013940016
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 0.46 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kierretanko
- Pituus: 3 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Kierrekoko (metrinen): 16
Kirjoita arvostelu