Kierretanko - M10 Teräs sähkösinkitty L=2m
Sähkönumero:
1347610
GTIN:
6410013476107
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kierretanko
- Tuotenimi: M10 Teräs sähkösinkitty L=2m
- Yleisnimi: Kierretanko
- Tavaramerkki: ETRA
- GTIN: 6410013476107
- Toimittajan tuotekoodi: 701352710
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.485 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kierretanko
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Pituus: 2 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kierrekoko (metrinen): 10
Kirjoita arvostelu