Kierretanko - HST GT-16
Palonkestävä E90 Kierretanko M16, haponkestävää terästä
Sähkönumero:
1430421
GTIN:
6438377005818
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Kierretanko M16, pituus 2m, haponkestävää terästä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kierretanko
- Tuotenimi: HST GT-16
- Yleisnimi: Kierretanko
- Tuotesarja: Meka
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377005818
- Toimittajan tuotekoodi: HST GT-16 L=2000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 1.3 kg
- Tilavuus: 2.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kierretanko
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: haponkestävä teräs 316 (V4A)
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Kierrekoko (metrinen): 16
- Kierteen nousu: 2 mm mm
Kirjoita arvostelu