Keskusyksikkö - Keskusyksikkö 1,2A 8U DIN
ABB-Welcome, Keskusyksikkö 1,2A MDRC 8U DIN
Sähkönumero:
2815714
GTIN:
6955891818026
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ovipuhelinjärjestelmän keskusyksikkö. Jos samassa sisäosoitteessa (huoneistossa) on useampi laite voidaan valita soiko kaikissa (all-on) vain vai vain Master-laitteessa (one-on). Ylikuumenemis-,oikosulku- ja ylijännitesuoja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskusyksikkö
- Tuotenimi: Keskusyksikkö 1,2A 8U DIN
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6955891818026
- Toimittajan tuotekoodi: M2300-101
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.56 kg
- Tilavuus: 2.433 L
- Pituus: 181 mm
- Leveys: 128 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ovipuhelinjärjestelmän virtalähde
- Leveys: 650 mm mm
- Korkeus: 900 mm mm
- Syvyys: 1440 mm mm
- Integroitu ovenavauspiiri: Ei
- Ohjaustoiminto: Kyllä
- Huoltoilmaisin: Kyllä
- Arviointitoiminto: Kyllä
- Pistotulppa: Ei
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Ohjelmointiesto: Ei
Kirjoita arvostelu